Referenties
KCL:550-9
Rubix:22420903
Fabrikant:055009141E
EAN:4008198755098






Productdetails : KCL HANDSCHOEN WARADEX WORK 550 MT 9
Naadloze voering van gebreide Spectra®, glasvezel en polyamide. Geweven materiaal voor de pols. Handpalm verstevigd met grijs polyurethaan.
Sterke punten
Zeer hoge snijweerstand en bescherming tegen mechanische gevaren, zeer comfortabel, uitstekend behoud van tastzin, zekere grip bij de behandeling van lichtelijk vette delen, stevige elastische polsbescherming.
Toepassingen
De verwerking van het metaal, drukinstallaties, bijv. verwisselen van bladen, de glasindustrie, bijv. verwerken van plat glas, assemblagewerken met hoog snijgevaar, bijv. het veranderen van messen bij papiersnijmachines, werken met scalpels of messen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 63 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Materiaal | spectra®/glasvezel/polyamide |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,00 excl. BTW
/ 10 paar
€ 267,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
