TEGERA HANDSCHOEN 8856 CRF OIL GRIP MT 9
Snijbestendige handschoenen 8856 TEGERA®
Zie technische informatieReferenties
Tegera:8856-9
Rubix:A0932582
EAN:7340118468013




Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8856 CRF OIL GRIP MT 9
Deze handschoen biedt uitstekende nitrile grip in olierijke omgevingen die uitglijden voorkomt. Drievoudig gedompeld met nitrileschuim in de handpalm, wat een robuuste oliebescherming geeft. Snijbestendig, niveau C, met versterking tussen duim en wijsvinger. 18 gg gebreide voering inclusief CRF® snijbestendige technologie en bevat 30% gerecycled polyester. Compatibel met touchscreens. Oeko-Tex goedgekeurd. Weerstaat contactwarmte tot 100°C/212°F. Breed maatbereik.
Drievoudig gedipte snijbestendige handschoen met nitrileschuim in de palm die een robuuste oliebarrière biedt.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Geschikt voor touchscreens, Versterking tussen wijsvinger en duim
Toepassingen
Luchthavenwerk, Montage, Bouw en constructie, Technische werkzaamheden, Glasindustrie, Installatiewerk, Machinebediening, Metaalbewerking, Papierindustrie, Reparatiewerk, Plaatwerk, Werkplaatswerk, Transportwerk, Magazijnwerk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,86 excl. BTW
/ 6 paar
€ 114,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen