Referenties
Hummel:1006916
Rubix:32362342
EAN:4033878413142

Productdetails : HUMMEL WARTEL KUNSTSTOF HSK-K M20X1,5 - 10-14MM 1219200050
Kunststof kabelwartel HSK-K met metrisch schroefdraad M20x1,5. Klembereik 10-14, grijs, polyamide V0 volgens UL 94, geen EMC, geen Ex, temperatuurbereik -40°C tot 100°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wartel |
| Materiaal | kunststof |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
