Referenties
Rema:3009005
Rubix:21013941
EAN:8717365013270

Productdetails : REMA WARTELHAAK S6703A-2500 KG
Gelegeerd staal. Veiligheidsfactor 4. Inclusief veiligheidsklep. Niet draaibaar onder last.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 2500 kg |
| Diameter | 92 mm |
| Breedte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,64 excl. BTW
/ stuk
€ 109,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen