Referenties
Rema:3009016
Rubix:21014236
EAN:8717365261190

Productdetails : REMA WARTELHAAK S6703A-22.000 KG
Gelegeerd staal. Veiligheidsfactor 4. Inclusief veiligheidsklep. Niet draaibaar onder last.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 22000 kg |
| Diameter | 282 mm |
| Breedte | 107 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.346,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.628,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen