Referenties
SKF:24X37X7 HMSA10 RG
Rubix:04084119
Fabrikant:516150
EAN:7316572548868

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 24X37X7 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,7 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
