Referenties
Dichtomatik:49383292
Rubix:04015142
Fabrikant:49383292

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 17X35X7 B
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,43 excl. BTW
/ stuk
€ 2,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
