OLIEKEERRING 24X36X7 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67185660
Rubix:04111062
Fabrikant:67185660
OLIEKEERRING 24X36X7 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter24 mm
Buitendiameter36 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 24X36X7 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7 g
Binnendiameter24 mm
Buitendiameter36 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen