OLIEKEERRING 25X35X5 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49383952
Rubix:04010571
Fabrikant:49383952
OLIEKEERRING 25X35X5 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 25X35X5 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht4 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
1,60 excl. BTW
/ stuk
1,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden