Referenties
Dichtomatik:67018196
Rubix:04012194
Fabrikant:67018196

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 85X110X13 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,83 excl. BTW
/ stuk
€ 9,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden