Referenties
Dichtomatik:49383831
Rubix:04111382
Fabrikant:49383831

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 30X44X7 AS
Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.
Toepassingen
Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 44 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,66 excl. BTW
/ stuk
€ 3,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden