OLIEKEERRING 320X360X20 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67020713
Rubix:04111480
Fabrikant:67020713
OLIEKEERRING 320X360X20 AS
Technische samenvatting
Binnendiameter320 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 320X360X20 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht710 g
Binnendiameter320 mm
Buitendiameter360 mm
Breedte20 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
115,35 excl. BTW
/ stuk
139,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen