OLIEKEERRING 40X80X12 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:40,00 80,00 12,00 WAS NBR
Rubix:04111920
Fabrikant:185387
OLIEKEERRING 40X80X12 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 40X80X12 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht65 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte12 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 4,18 excl. BTW
/ stuk
€ 5,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden