Referenties
Dichtomatik:67017065
Rubix:37222307
Fabrikant:67017065

Productdetails : OLIEKEERRING 25X45X10 C
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,12 excl. BTW
/ stuk
€ 7,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
