OLIEKEERRING 42X55X8 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49383073
Rubix:04023622
Fabrikant:49383073
OLIEKEERRING 42X55X8 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 42X55X8 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht16 g
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte8 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
2,81 excl. BTW
/ stuk
3,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden