OLIEKEERRING 45X62X10 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49383209
Rubix:04023634
Fabrikant:49383209
OLIEKEERRING 45X62X10 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 45X62X10 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 3,32 excl. BTW
/ stuk
€ 4,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden