Referenties
SKF:100X140X12 HMS5 RG
Rubix:04084865
Fabrikant:523348
EAN:7316572553336

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 100X140X12 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 125,7 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,98 excl. BTW
/ stuk
€ 14,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
