OLIEKEERRING 70X100X13 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67039933
Rubix:04023734
Fabrikant:67039933
OLIEKEERRING 70X100X13 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 70X100X13 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht70 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte13 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen