Referenties
SKF:28X45X8 HMS5 RG
Rubix:04082103
Fabrikant:514955
EAN:7316572549452

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 28X45X8 HMS5 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,7 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 45 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
