Referenties
Dichtomatik:67026936
Rubix:04012207
Fabrikant:67026936

Productdetails : OLIEKEERRING 85X120X12 AS
Standaarduitvoering volgens DIN 3760 Met trekveer Met beschermlip Rubberen buitenmantel
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare dichtelementen met een radiaal geplaatste afdichtlip voor het afdichten van assen. De afdichting bestaat uit een rubbermanchet, een metalen verstevigingsring en een ringvormige schroeftrekveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,66 excl. BTW
/ stuk
€ 8,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden