Referenties
Spartex:849149
Rubix:22162284
EAN:3660338091537



Documenten
Productdetails : SPARTEX KLIKO BORSTEL MET WATERDOORVOER - 849149
Voet van polypropyleen.
Blauwe vezels met een doorsnee van 0,50 mm. Buitenlengte vezels 40 mm.
Aantal rijen: 16. Aantal strengen: 192.
Waterdoorgang bij de vezels.
Verwijdert vuil. Optimale waterverdeling.
Bespaart water. Waterdoorlatende steel uit één stuk.
Ø 32 mm met snelkoppeling. Lengte 1,40 m.
Contact met voeding.
Gebruik de kliko steel met waterdoorvoer 849147 en de kliko borstel met waterdoorvoer 849149 samen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | borstel |
| Lengte | 23,5 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,69 excl. BTW
/ stuk
€ 54,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen