SMC RVS CILINDER CDG5BA50TFSV-25

Waterbestendige cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5BA50TFSV-25
Rubix:05292773
EAN:3618035881654
SMC RVS CILINDER CDG5BA50TFSV-25

Technische samenvatting

Typewaterbestendige cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BA50TFSV-25


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typewaterbestendige cilinder
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte201,5 mm
Verbindingg 1/4
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Max. Gebruikstemperatuur60 °C
228,80 excl. BTW
/ stuk
276,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen