MITUTOYO DIGITALE ABS SCHUIFMAAT IP67 0-6" 500-769-20
Waterdichte digitale schuifmaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:500-769-20
Rubix:A0276240
EAN:4946368694078



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | lcd |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO DIGITALE ABS SCHUIFMAAT IP67 0-6" 500-769-20
These robust calipers have carbide-tipped jaws and allow reliable measurements in a wide range of situations.
Digitale schuifmaat Mitutoyo ABSOLUTE 500-769-20 voor 4-meetfuncties (buiten-/binnen-/diepte-/stapmeting). Behuizing bestand tegen koelvloeistof (IP67) en met een resolutie van 0,01 mm.
Sterke punten
•Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life
Dustproof, complies with EN60529 withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage
Extraordinarily long battery life
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Weergave | lcd |
| Resolutie | 0,01 mm |
| Lengte | 233 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 168 g |
| Nauwkeurigheid | ±20 µm |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,60 excl. BTW
/ stuk
€ 320,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen