VIKAN WANDBORSTEL VERSTELBAAR BLAUW ZACHT 240MM 70673
Waterdoorlaat borstel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vikan:70673
Rubix:A0311455
Fabrikant:70673
EAN:5705020706738

Documenten
Productdetails : VIKAN WANDBORSTEL VERSTELBAAR BLAUW ZACHT 240MM 70673
Ontworpen voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken en hoge oppervlakken, deze waterstroomborstel is volledig verstelbaar voor verschillende toepassingen. Uitgerust met flexibele borstelvezels met een hoge dichtheid zorgt hij voor een optimale waterretentie, waardoor de reinigingsefficiëntie wordt verbeterd. Compatibel met alle Vikan hoezen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Lengte | 24 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,24 excl. BTW
/ stuk
€ 55,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen