STANLEY WATERPAS ANTICHOC 800 MM TMLH - 2L 1-42-254
Waterpas aluminium Antichoc TMLH
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-42-254
Rubix:10133871
EAN:3253561422546

Productdetails : STANLEY WATERPAS ANTICHOC 800 MM TMLH - 2L 1-42-254
Sterke punten
• Professionele aluminium waterpas
• Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
• 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
• Vervangbare altusglaslibel die van bovenaf gelezen kan worden
• 2 afgewerkte werkoppervlakken
• Nauwkeurigheid: 1mm/m
• Gemakkelijk afwasbare epoxylak
• Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
• 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
• Vervangbare altusglaslibel die van bovenaf gelezen kan worden
• 2 afgewerkte werkoppervlakken
• Nauwkeurigheid: 1mm/m
• Gemakkelijk afwasbare epoxylak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x50x800 mm |
| Gewicht verpakking | 970 g |
| Lengte | 800 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | nee |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 1 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,96 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 233,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen