STABILA WATERPAS 81 SM 25 CM TORPEDO MAGNETISCH

Waterpas 81 SM

Zie technische informatie

Referenties

Stabila:81SM-25
Rubix:17068024
Fabrikant:02510
EAN:4005069025106
STABILA WATERPAS 81 SM 25 CM TORPEDO MAGNETISCH

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties

Productdetails : STABILA WATERPAS 81 SM 25 CM TORPEDO MAGNETISCH


Lichtmetaal spuitgegoten T-profiel met gefreesd meetvlak, een verticale en een horizontale libel. Met 2 magneten. Meetnauwkeurigheid: 0,029° = 0,05 mm/m. Bovenhandse (omslag) meting: 0,043° = 0,75 mm/m. Kenmerk: magnetische torpedowaterpas.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid76
Lengte250 mm
Typewaterpas
Magnetischja
Materiaalaluminium
Aangepaste tariefcode90318020
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden