STANLEY WATERPAS ANTICHOC 500 MM TMLH - 2L 1-42-252

Waterpas aluminium Antichoc TMLH

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:1-42-252
Rubix:10133869
EAN:3253561422522
STANLEY WATERPAS ANTICHOC 500 MM TMLH - 2L 1-42-252

Technische samenvatting

Lengte500 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY WATERPAS ANTICHOC 500 MM TMLH - 2L 1-42-252


Sterke punten

• Professionele aluminium waterpas
• Model van gegoten aluminium: sterk en praktisch onbreekbaar
• 2 altuglaslibellen: zo goed als onbreekbaar dankzij de bescherming van 2 kleine neopreen blokjes
• Vervangbare altusglaslibel die van bovenaf gelezen kan worden
• 2 afgewerkte werkoppervlakken
• Nauwkeurigheid: 1mm/m
• Gemakkelijk afwasbare epoxylak

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)22x50x502 mm
Gewicht verpakking600 g
Lengte500 mm
Typewaterpas
Magnetischnee
Materiaalaluminium
Toegestane afwijking1 mm/mn
€ 138,16 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 167,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen