STANLEY WATERPAS I-BEAM 1200 MM 3L MET 180 LIBEL 1-42-923

Waterpas I-beam 3 libellen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:1-42-923
Rubix:10133888
EAN:3253561429231
STANLEY WATERPAS I-BEAM 1200 MM 3L MET 180 LIBEL 1-42-923

Technische samenvatting

Lengte1200 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY WATERPAS I-BEAM 1200 MM 3L MET 180 LIBEL 1-42-923


Sterke punten

• I-profiel
• Duurzame aluminium steunbalk voor zwaar werk
• 3 buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 180° verstelbaar (dubbele maatstreepjes van 0° tot 90° en in 10 incrementen)
• Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als de waterpas valt
• Nauwkeurigheid: 1,5mm/m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Afmeting verpakking (D x B x H)58x29x1226 mm
Gewicht verpakking696 g
Lengte1200 mm
Typewaterpas
Magnetischnee
Materiaalaluminium
Toegestane afwijking1,5 mm/mn
€ 83,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 100,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen