STANLEY WATERPAS I-BEAM 600 MM 3L MET 180 LIBEL 1-42-920
Waterpas I-beam 3 libellen
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-42-920
Rubix:10133890
EAN:3253561429200

Productdetails : STANLEY WATERPAS I-BEAM 600 MM 3L MET 180 LIBEL 1-42-920
Sterke punten
• I-profiel
• Duurzame aluminium steunbalk voor zwaar werk
• 3 buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 180° verstelbaar (dubbele maatstreepjes van 0° tot 90° en in 10 incrementen)
• Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als de waterpas valt
• Nauwkeurigheid: 1,5mm/m
• Duurzame aluminium steunbalk voor zwaar werk
• 3 buisvormige libellen: 1x verticaal, 1x horizontaal, 1x 180° verstelbaar (dubbele maatstreepjes van 0° tot 90° en in 10 incrementen)
• Dankzij schokabsorberende eindstukken blijft nauwkeurigheid bewaard - ook als de waterpas valt
• Nauwkeurigheid: 1,5mm/m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25x65x610 mm |
| Gewicht verpakking | 404 g |
| Lengte | 600 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | nee |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 1,5 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,58 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 67,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen