MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 60CM
REDSTICK™ Compact box waterpassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932459081
Rubix:A0879121
EAN:4002395281749

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE WATERPAS REDSTICK COMPACT BOX MAGNETISCH 60CM
60 cm magnetisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 600 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Gewicht | 840 g |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/m |
| Nauwkeurigheid | 0,029° (0,5 mm/m) in standaardpositie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 54,90
€ 47,90 excl. BTW
/ stuk
€ 57,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
