BAHCO WATERPAS 1200MM 466-1200
Dikke aluminium profiel waterpassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:466-1200
Rubix:A0772622
EAN:7314150128334



Documenten
Productdetails : BAHCO WATERPAS 1200MM 466-1200
Aluminium waterpassen. Schokabsorberende beschermkappen. Nauwkeurigheid 0.5mm/m. Gefreesde werkoppervlakken, V-groef aan platte onderkant. Dik gevormd profiel. Duidelijk zichtbare libellen, gemakkelijk afleesbaar in duistere omgeving. Handige veilige handgrepen, gemakkelijk te dragen en op een oppervlak te plaatsen. Eenvoudig aftekenen door gelaserde schaalaanduiding in centimeters. Magnetische onderzijde leverbaar in 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm (-M).
Sterke punten
•Box section anodized finish aluminium level
Barrel-type vials
Vial liquid is resistant to UV light
High visibility
Unbreakable vials
Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped
Thick profile
Bi-material handle
Milled measuring surfaces
V groove base
Strong, thick aluminium profile
Easy to use thanks to hand holes on either side
Large vials for easy reading even in low light
Measuring scale (for indication purposes only)
Oversized, shock absorbing rubber end caps
Barrel-type vials
Vial liquid is resistant to UV light
High visibility
Unbreakable vials
Shock-absorbing end caps protect against damage when dropped
Thick profile
Bi-material handle
Milled measuring surfaces
V groove base
Strong, thick aluminium profile
Easy to use thanks to hand holes on either side
Large vials for easy reading even in low light
Measuring scale (for indication purposes only)
Oversized, shock absorbing rubber end caps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1220 g |
| Lengte | 1200 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | niet magnetisch (geen -m-versie) |
| Gewicht | 1210 g |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,75 mm/m |
| Nauwkeurigheid | nauwkeurigheid ± 0,5 mm/m (normale stand); 0,75 mm/m (omgekeerde stand) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,37 excl. BTW
/ stuk
€ 92,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen