ROEBUCK WATERPAS MAGNETISCH TRAPEZIUM MODEL 400 MM - 852001

Waterpas magnetisch trapezium model

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:852001
Rubix:17850008
EAN:3660338091674
ROEBUCK WATERPAS MAGNETISCH TRAPEZIUM MODEL 400 MM - 852001
Technische samenvatting
Lengte400 mm
Typewaterpas
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK WATERPAS MAGNETISCH TRAPEZIUM MODEL 400 MM - 852001


Schokbestendige waterpas.
Zool op 4 punten magnetisch behandeld en gerectificeerd.
Magneten aan de zool geschroefd.
2 libellen horizontaal/verticaal.
Acrylglazen blok voor libellen: antireflectie. Bestand tegen schokken.
Precisie 0,5 tot 1 mm/m.

Sterke punten

Magnetische bevestigingszool

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte400 mm
Typewaterpas
Materiaalaluminiumlegering
Toegestane afwijking0,5 mm/mn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,35 excl. BTW
/ stuk
37,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden