Referenties
Stanley:0-43-603
Rubix:10133021
EAN:3253560436032

Productdetails : STANLEY FATMAX TORPEDO WATERPAS 0-43-603
De compacte, robuuste en magnetische Stanley FATMAX Torpedo waterpas combineert drie meetrichtingen in een 23 cm lange behuizing van gegoten aluminium. Dankzij het magnetische V-vormige meetvlak en de nauwkeurigheid van ±0,5 mm/m is het gereedschap geschikt voor controles op vlakke, hellende of cilindrische oppervlakken.
Kenmerken:
De FATMAX 0-43-603 Torpedo waterpas is voorzien van drie omkeerbare libellen voor horizontale, verticale en 45°-metingen. De centrale horizontale libel is vergrotend uitgevoerd, wat het aflezen vergemakkelijkt, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden. Het V-vormig gegroefde meetvlak past op cilindrische oppervlakken zoals buizen, leidingen en profielstaven, terwijl de krachtige magnetische basis het gereedschap zonder handmatige ondersteuning op zijn plaats houdt. Twee ophanggaten, één aan elke zijde, maken praktische opslag aan een wand of op een geperforeerd gereedschapspaneel in de werkplaats mogelijk.
Specificaties:
• Referentie: 0-43-603.
• Lengte: 22 cm.
• Materiaal behuizing: gegoten aluminium.
• Aantal libellen: 3 (1 vergrotende horizontale, 1 verticale, 1 op 45°).
• Nauwkeurigheid: ±0,5 mm/m.
• Meetvlak: V-vormig gegroefd, magnetisch.
• Ophanggaten: 2, één aan elke zijde.
• Kleur: geel.
Kenmerken:
De FATMAX 0-43-603 Torpedo waterpas is voorzien van drie omkeerbare libellen voor horizontale, verticale en 45°-metingen. De centrale horizontale libel is vergrotend uitgevoerd, wat het aflezen vergemakkelijkt, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden. Het V-vormig gegroefde meetvlak past op cilindrische oppervlakken zoals buizen, leidingen en profielstaven, terwijl de krachtige magnetische basis het gereedschap zonder handmatige ondersteuning op zijn plaats houdt. Twee ophanggaten, één aan elke zijde, maken praktische opslag aan een wand of op een geperforeerd gereedschapspaneel in de werkplaats mogelijk.
Specificaties:
• Referentie: 0-43-603.
• Lengte: 22 cm.
• Materiaal behuizing: gegoten aluminium.
• Aantal libellen: 3 (1 vergrotende horizontale, 1 verticale, 1 op 45°).
• Nauwkeurigheid: ±0,5 mm/m.
• Meetvlak: V-vormig gegroefd, magnetisch.
• Ophanggaten: 2, één aan elke zijde.
• Kleur: geel.
Sterke punten
• Schokbestendige aluminium behuizing: beperkt het risico op ontregeling bij vallen of ruwe hantering.
• Felgele kleur: het gereedschap is direct herkenbaar op een drukke bouwplaats of in een gereedschapstas.
• Magnetisch V-vormig meetvlak: krachtige bevestiging op ferromagnetische buizen en profielen, zodat beide handen tijdens het meten vrij blijven.
• Vergrotende libel: snel en nauwkeurig aflezen van het horizontale niveau, zelfs van korte afstand of bij indirecte verlichting.
• Drie meetrichtingen: horizontale, verticale en 45°-controle zonder van gereedschap te wisselen.
• Felgele kleur: het gereedschap is direct herkenbaar op een drukke bouwplaats of in een gereedschapstas.
• Magnetisch V-vormig meetvlak: krachtige bevestiging op ferromagnetische buizen en profielen, zodat beide handen tijdens het meten vrij blijven.
• Vergrotende libel: snel en nauwkeurig aflezen van het horizontale niveau, zelfs van korte afstand of bij indirecte verlichting.
• Drie meetrichtingen: horizontale, verticale en 45°-controle zonder van gereedschap te wisselen.
Toepassingen
De Stanley FATMAX Torpedo waterpas is geschikt voor controle- en nivelleerwerkzaamheden op uiteenlopende oppervlakken, zoals metaalconstructies, timmerwerk, elektrische installaties en leidingnetwerken. Dankzij het magnetische V-vormige meetvlak is hij bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan leidingen, buizen en ronde staven, die veel voorkomen in loodgieterswerk, plaat- en constructiewerk en industrieel onderhoud. Het compacte formaat vergemakkelijkt het gebruik in beperkte ruimtes, zoals verlaagde plafonds, technische schachten of elektrische kasten. Professionals in de afbouw, zoals elektriciens, loodgieters en timmerlieden, beschikken hiermee over een veelzijdig gereedschap voor gangbare controles van de verticale stand, het niveau en hoeken van 45°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 22x45x255 mm |
| Gewicht verpakking | 305 g |
| Lengte | 220 mm |
| Type | waterpas |
| Magnetisch | ja |
| Materiaal | aluminium |
| Toegestane afwijking | 0,5 mm/mn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,10 excl. BTW
/ stuk
€ 36,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden