FESTO SCHARNIERBEVESTIGING WBN-40 195864
WBN draaibare bevestiging
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:WBN-40
Rubix:05096646
Fabrikant:195864
EAN:4052568080730

Documenten
Productdetails : FESTO SCHARNIERBEVESTIGING WBN-40 195864
draaibare bevestiging WBN-40 voor cilinder DSNU. Grootte=40, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1, Productgewicht=92 g, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), Materiaalinformatie, Bevestiging=(* staal, * gegalvaniseerd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | draaibare montage |
| Aansluiting 1 | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,28 excl. BTW
/ stuk
€ 37,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen