Referenties
WD-40:49025/E
Rubix:07300117
Fabrikant:49025
EAN:5032227490253





Documenten
Productdetails : WD-40 MULTI-USE KAN A 25LTR
WD-40 Multispray maakt vastzittende schroeven en mechanismen los en smeert stroef lopende sloten en cilinders. Het voorkomt hinderlijkpiepen en kraken van scharnieren en functioneert als contactspray en reiniger bij verschillende elektrische en elektronische onderdelen.
Sterke punten
Maakt verroeste schroeven en moeren los
Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
Maakt vastzittende en moeizaam lopende verbindingen los
Laat een dunne beschermlaag achter en beschermt tegen corrosie
Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil
Reinigt en smeert alle soorten gereedschap
Maakt vastzittende en moeizaam lopende verbindingen los
Laat een dunne beschermlaag achter en beschermt tegen corrosie
Toepassingen
WD-40 Multifunctional Product - Cans is recommended for professional use in environments where servicing, maintenance or repair is frequent. It is ideal for treating hinges, nuts, screws, locks, gardening tools and equipment, battery terminals, spark plugs, bicycle frames and power tools. This product is used in a wide variety of sectors, including manufacturing, mechanics, industrial maintenance, construction and municipal technical services. It can be applied to surfaces exposed to moisture, dust or repeated rubbing, and is best used with a sprayer or in a bath, depending on the type of intervention required.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x300x485 mm |
| Gewicht verpakking | 22680 g |
| Inhoud | 25000 ml |
| Verpakkingseenheid | blik |
| Minimale temperatuur | -73 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 363,92 excl. BTW
/ stuk
€ 440,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
