Referenties
Klüber Lubrication:UNISILKON TK M 1011 1Kg
Rubix:07403326
Fabrikant:0220890669
Productdetails : KLUBER UNISILKON TK M 1011 - BLIK 1 KG
UNISILKON TK M 1011 en UNISILKON TK M 1012 zijn smeer-, glij- en dichtingsmiddelen op basis van siliconenolie. Ze bieden een hoge thermische stabiliteit, zijn niet oplosbaar in water en zijn bestand tegen vele media uit de omgeving.
Sterke punten
•Hoge thermische stabiliteit
• Goede weerstand tegen lage temperaturen
• Bestand tegen media uit de omgeving
• Goede waterbestendigheid
• Goede weerstand tegen lage temperaturen
• Bestand tegen media uit de omgeving
• Goede waterbestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 545,17 excl. BTW
/ stuk
€ 659,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
