TEGERA HANDSCHOEN NITRIL ONGEP LANG 846 MT 8 (DS A 50ST)

Wegwerphandschoen TEGERA 846

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:846-8
Rubix:A0124890
EAN:7392626074026
TEGERA HANDSCHOEN NITRIL ONGEP LANG 846 MT 8 (DS A 50ST)

Technische samenvatting

Maat8
Lengte290 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN NITRIL ONGEP LANG 846 MT 8 (DS A 50ST)


De TEGERA® 846 is een hoogwaardige wegwerphandschoen van nitril, ontworpen om optimale bescherming te bieden in veeleisende omgevingen. Met een extra lang manchet van 290 mm biedt hij een verhoogde bescherming tegen verontreinigingen en spatten. De lichtgewicht constructie en uitstekende pasvorm zorgen voor superieur comfort en een hoge vingertopgevoeligheid. Hij is geschikt voor een groot aantal sectoren en wordt vooral aanbevolen voor de voedingsverwerkingsindustrie, schoonmaakdiensten en industrieel onderhoud.

Kenmerken:
Deze wegwerphandschoen onderscheidt zich door de nitrilconstructie, waardoor hij latexvrij en poedervrij is en het risico op allergische reacties vermindert. Hij is waterdicht, bestand tegen oliën en vetten en voldoet aan de hygiënenormen voor voedselcontact. Deze handschoen is ook geschikt voor touchscreens, waardoor hij flexibel inzetbaar is zonder concessies te doen aan de bescherming. De afwerking met reliëf zorgt voor een uitstekende grip en maakt nauwkeurige manipulatie van gladde of kleine voorwerpen mogelijk. Bovendien zorgen de opgerolde randen ervoor dat de handschoen snel kan worden aangetrokken en dat deze niet opkrult tijdens het gebruik. De dikte van 0,19 mm garandeert een optimaal evenwicht tussen bescherming en vingertopgevoeligheid, waardoor precisiewerk in diverse professionele omgevingen mogelijk is.

Specificaties:
- Type: wegwerphandschoen - algemene bescherming.
- Lengte: 290 mm.
- Dikte: 0,19 mm.
- Manchetstijl: opgerolde randen.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de strengste normen voor chemische en biologische bescherming. Hij is goedgekeurd volgens EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B en vormt een effectieve barrière tegen diverse chemicaliën (JKOPT). Daarnaast is hij gecertificeerd conform EN ISO 374-5:2016, wat bescherming garandeert tegen virussen en andere pathogenen. Tot slot voldoet hij aan EU-verordening CE 1935/2004, wat betekent dat hij veilig kan worden gebruikt voor voedselcontact.

Merkinformatie:
Tegera is een merk van de Zweedse groep Ejendals, gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), waaronder handschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en focust op veiligheid, duurzaamheid en ergonomie om ongevallen op de werkplek te helpen verminderen. Ejendals staat bekend om zijn innovatieve producten, die worden gebruikt in verschillende industriële sectoren over de hele wereld.
A disposable nitrile glove with good fit and a light texture for a good grip.

Sterke punten

- Versterkte bescherming dankzij het extra lange manchet.
- Uitstekende grip door afwerking met reliëf.
- Optimaal comfort met nauwkeurige pasvorm en hoge flexibiliteit.
- Bestand tegen chemicaliën, oliën en vetten.
- Geschikt voor touchscreens voor praktisch gebruik.
- Gecertificeerd voor voedselcontact.
- Latexvrij en poedervrij, wat het risico op allergische reacties minimaliseert.

Toepassingen

- De voedingsverwerkingsindustrie: veilig hanteren van levensmiddelen, werk in de visindustrie.
- Horeca: werken in de keuken en dienstverlening
- De medische sector en hygiëne: preventie van infecties en besmetting.
- Schoonmaak en onderhoud: bescherming tegen chemicaliën en verontreinigende stoffen.
- De auto-industrie: omgaan met oliën en vetten.
- De olie- en chemische sectoren: bescherming tegen schadelijke stoffen.
- De retailsector
- Faciliteitenbeheer

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Lengte290 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakking50 stuks pakket; 500 stuks karton; 50 stuks zak; 10 zakken karton
Dikte0,19 mm
Materiaalnitril
Gepoederdnee
Categorie3
Land van oorsprongTH
25,19 excl. BTW
/ doos
30,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat