ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-843 MT 5.5-6 (DS=100ST)
Microflex 93843
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-843-5.5-6
Rubix:A0207957
Fabrikant:93843060
EAN:10076490462601

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-843 MT 5.5-6 (DS=100ST)
De MICROFLEX® 93-843 handschoen is een robuuste en betrouwbare oplossing voor veeleisende werkzaamheden. Het duurzame ontwerp en de uitzonderlijke barrièrebescherming met een AQL van 0,65 maken van dit product de ideale keuze voor langdurig gebruik.
Kenmerken:
Deze MICROFLEX® handschoen is gemaakt van zeer duurzaam nitril en biedt robuuste bescherming voor delicate werkzaamheden. De vingers met reliëf zorgen voor een sterke greep, terwijl het manchet met gerolde rand een comfortabele pasvorm biedt.
Specificaties:
- Materiaal: nitril.
- Kleur: paarsblauw.
- Constructie: gechloreerd, poedervrij, vingers met reliëf.
- Niet steriel.
- Antistatische handschoen.
- Lengte: 245 mm.
- Palmdikte: 0,11 mm.
- Vingerdikte: 0,18 mm.
- Manchetstijl: gerolde rand.
- Verpakking: 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 1000 handschoenen per doos.
- Verkrijgbare maten: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10).
- Antistatische Eigenschappen: ja.
- Chemische vulkanisatieversnellers: zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC).
Normen:
Deze MICROFLEX® 93-843 handschoen van zeer duurzaam nitril is een PBM van categorie III dat aan meerdere wettelijke normen voldoet: EG 2023/2006, EG 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016, ISO 11193 en ISO 18889: 2019.
Merkinformatie:
ANSELL is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf, dat in 1905 werd opgericht, heeft zich ontwikkeld om aan de eisen van verschillende sectoren te voldoen, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedselverwerkingsindustrie. ANSELL staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen die voor specifieke toepassingen geschikt zijn, gaande van hoog-risico werkomgevingen tot eisen op het vlak van voedselveiligheid. ANSELL streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze MICROFLEX® handschoen is gemaakt van zeer duurzaam nitril en biedt robuuste bescherming voor delicate werkzaamheden. De vingers met reliëf zorgen voor een sterke greep, terwijl het manchet met gerolde rand een comfortabele pasvorm biedt.
Specificaties:
- Materiaal: nitril.
- Kleur: paarsblauw.
- Constructie: gechloreerd, poedervrij, vingers met reliëf.
- Niet steriel.
- Antistatische handschoen.
- Lengte: 245 mm.
- Palmdikte: 0,11 mm.
- Vingerdikte: 0,18 mm.
- Manchetstijl: gerolde rand.
- Verpakking: 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 1000 handschoenen per doos.
- Verkrijgbare maten: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10).
- Antistatische Eigenschappen: ja.
- Chemische vulkanisatieversnellers: zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC).
Normen:
Deze MICROFLEX® 93-843 handschoen van zeer duurzaam nitril is een PBM van categorie III dat aan meerdere wettelijke normen voldoet: EG 2023/2006, EG 1935/2004, EN 1149-1/2/3, EN 455 1-4, EN ISO 21420: 2020, EN ISO 374-1: 2016, EN ISO 374-5: 2016, ISO 11193 en ISO 18889: 2019.
Merkinformatie:
ANSELL is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf, dat in 1905 werd opgericht, heeft zich ontwikkeld om aan de eisen van verschillende sectoren te voldoen, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedselverwerkingsindustrie. ANSELL staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen die voor specifieke toepassingen geschikt zijn, gaande van hoog-risico werkomgevingen tot eisen op het vlak van voedselveiligheid. ANSELL streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Duurzame nitril-onderzoekshandschoen met geavanceerde barrièrebescherming.
Sterke punten
- Robuuste bescherming voor delicate werkzaamheden.
- Duurzaam ontwerp voor langdurig gebruik.
- Vingers met reliëf voor een stevige grip.
- Uitstekende barrièrebescherming met een AQL (Acceptable Quality Level, in het Engels) van 0,65.
- Gemakkelijk aan te trekken dankzij polymeercoating.
- Verbeterde duurzaamheid dankzij het robuuste nitrilontwerp.
- Uitstekende bescherming tegen potentieel gevaarlijke stoffen.
- Plasticvrije en recyclebare verpakking met minstens 70% gerecycled materiaal en een dispenserdoos die met plantaardige inkt is bedrukt.
- Duurzaam ontwerp voor langdurig gebruik.
- Vingers met reliëf voor een stevige grip.
- Uitstekende barrièrebescherming met een AQL (Acceptable Quality Level, in het Engels) van 0,65.
- Gemakkelijk aan te trekken dankzij polymeercoating.
- Verbeterde duurzaamheid dankzij het robuuste nitrilontwerp.
- Uitstekende bescherming tegen potentieel gevaarlijke stoffen.
- Plasticvrije en recyclebare verpakking met minstens 70% gerecycled materiaal en een dispenserdoos die met plantaardige inkt is bedrukt.
Toepassingen
Deze nitrilhandschoen wordt gebruikt in de auto-industrie, de service na verkoop in de autosector, biowetenschappen en de gezondheidssector. Hij is ideaal voor verschillende toepassingen, zoals de inspectie, selectie en controle van onderdelen, de assemblage en inspectie van onderdelen, het verzamelen en vastzetten van onderdelen, de reparatie en het onderhoud van apparatuur, evenals algemeen gebruik in de service na verkoop in de autosector. Het is ook geschikt voor het vervangen van olie, vloeistoffen en filters, het repareren van motoren en transmissies, het vervangen en roteren van banden, het onderhoud van laboratoriumapparatuur en -uitrusting, het assembleren van onderdelen, het nemen en verwerken van monsters, het verzamelen van monsters van grondstoffen, bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex, extra bescherming over pols en arm en klinische toepassingen met een hoog risico.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 05,5/06 |
| Lengte | 245 mm |
| Kleur | blauw |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | 100 handschoenen per dispenser; 10 dispensers per doos; 1000 handschoenen per doos |
| Dikte | 0,18 mm |
| Materiaal | nitril |
| Gepoederd | nee |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 204,00 excl. BTW
/ 10 dozen
€ 246,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen