CMT LATEX HANDSCHOEN WIT GEPOEDERD MT L 6600 (DS=100ST)
Wegwerphandschoenen Latex Gepoederd wit
Zie technische informatieReferenties
CMT:6600
Rubix:22420830
EAN:8716244007447

Productdetails : CMT LATEX HANDSCHOEN WIT GEPOEDERD MT L 6600 (DS=100ST)
Latex onderzoekhandschoenen wit, gepoederd. AQL 1.5. Uitstekende pasvorm. Toepassingen: Food en non-food, grootkeuken en horeca, tuinbouw, industrie, afvullen en verpakken, logistiek, zorgsector, health & care, sports & welness, onderhoud en schoonmaak, conservering, beveiliging en forensisch onderzoek. Doos a 100 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | l |
| Lengte | 240 mm |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Verpakking | doos à 10 x 100 stuks (1.000 stuks per doos); 100 stuks per dispenserdoos |
| Materiaal | latex |
| Gepoederd | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,88 excl. BTW
/ doos
€ 9,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
