ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-852 MT 9.5-10 (DS=100ST)
MICROFLEX 93-852
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:93-852 9.5-10
Rubix:A0208748
Fabrikant:93852100
EAN:0076490462536



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-852 MT 9.5-10 (DS=100ST)
De MICROFLEX® 93-852 nitrilhandschoen is ontworpen voor professionals die betrouwbare bescherming, optimaal comfort en een stevige grip nodig hebben bij hun dagelijkse werkzaamheden. De zwarte kleur maskeert vlekken en verbetert de zichtbaarheid van lichtgekleurde voorwerpen.
Kenmerken:
Deze handschoen is volledig met reliëf, wat een stevige greep garandeert bij het hanteren van natte en droge voorwerpen. Bovendien bevat dit model geen natuurlijke rubberlatex en geen poeder, waardoor het risico op allergische reacties van Type 1, huidirritatie en een droge huid wordt beperkt. Het niet-schuimende ontwerp zorgt voor optimaal comfort tijdens het hele gebruik. Deze chemisch beschermende handschoenen zijn goedgekeurd voor gebruik tegen fentanyl en maagzuur (braaksel), zodat ze geschikt zijn voor gevaarlijke overdosesituaties en eerstehulpverlening. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze ook geschikt voor tal van toepassingen, gaande van automonteurs tot voedselverwerkingstoepassingen.
Specificaties:
- Materiaal: 100% nitril.
- Dikte: 0,12 mm palmdikte en 0,15 mm vingerdikte.
- AQL: 1,5.
- Lengte: 245 mm.
- Manchetstijl: gerolde rand.
- Kleur: zwart.
- Zonder natuurrubberlatex en poedervrij.
- Siliconenvrij.
- Antistatisch.
- Niet steriel.
- Verkrijgbare maten: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11).
- Verpakking: 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 1000 handschoenen per doos.
- Ansell Earth: plasticvrije, recyclebare verpakking die minstens 70% gerecycled materiaal bevat. Dispenserdoos bedrukt met plantaardige inkt.
Normen:
De MICROFLEX® 93-852 handschoen is geclassificeerd als een PBM van categorie III. Het is CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 en het voldoet aan de volgende Europese kwaliteitsNormen:
- EN 21420 voor algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- EN 374-1 voor chemische bescherming (type B, J K T).
- EN 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (virussen, schimmels, bacteriën, enz.).
- ISO 18889 voor bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen (klasse G1).
- EN 455 1-4 specifiek voor medische handschoenen (afdichting en duurzaamheid).
Bovendien voldoet de constructie aan de Europese eisen voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een merk dat gespecialiseerd is in de productie van beschermende handschoenen voor diverse sectoren, waaronder de industrie, de gezondheidszorg en de chemische sector. Ansell staat bekend om zijn expertise en innovatie, en biedt een brede waaier van producten die ontworpen zijn om werknemers te beschermen tegen mechanische, chemische, thermische en biologische risico's. De reputatie van Ansell is gebaseerd op de kwaliteit, de duurzaamheid en het comfort van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die het bedrijf produceert.
Kenmerken:
Deze handschoen is volledig met reliëf, wat een stevige greep garandeert bij het hanteren van natte en droge voorwerpen. Bovendien bevat dit model geen natuurlijke rubberlatex en geen poeder, waardoor het risico op allergische reacties van Type 1, huidirritatie en een droge huid wordt beperkt. Het niet-schuimende ontwerp zorgt voor optimaal comfort tijdens het hele gebruik. Deze chemisch beschermende handschoenen zijn goedgekeurd voor gebruik tegen fentanyl en maagzuur (braaksel), zodat ze geschikt zijn voor gevaarlijke overdosesituaties en eerstehulpverlening. Dankzij hun veelzijdigheid zijn ze ook geschikt voor tal van toepassingen, gaande van automonteurs tot voedselverwerkingstoepassingen.
Specificaties:
- Materiaal: 100% nitril.
- Dikte: 0,12 mm palmdikte en 0,15 mm vingerdikte.
- AQL: 1,5.
- Lengte: 245 mm.
- Manchetstijl: gerolde rand.
- Kleur: zwart.
- Zonder natuurrubberlatex en poedervrij.
- Siliconenvrij.
- Antistatisch.
- Niet steriel.
- Verkrijgbare maten: XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11).
- Verpakking: 100 handschoenen per dispenser, 10 dispensers per doos, 1000 handschoenen per doos.
- Ansell Earth: plasticvrije, recyclebare verpakking die minstens 70% gerecycled materiaal bevat. Dispenserdoos bedrukt met plantaardige inkt.
Normen:
De MICROFLEX® 93-852 handschoen is geclassificeerd als een PBM van categorie III. Het is CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 en het voldoet aan de volgende Europese kwaliteitsNormen:
- EN 21420 voor algemene eisen voor beschermende handschoenen.
- EN 374-1 voor chemische bescherming (type B, J K T).
- EN 374-5 voor bescherming tegen micro-organismen (virussen, schimmels, bacteriën, enz.).
- ISO 18889 voor bescherming tegen gewasbeschermingsmiddelen (klasse G1).
- EN 455 1-4 specifiek voor medische handschoenen (afdichting en duurzaamheid).
Bovendien voldoet de constructie aan de Europese eisen voor voedselcontact.
Merkinformatie:
Ansell is een merk dat gespecialiseerd is in de productie van beschermende handschoenen voor diverse sectoren, waaronder de industrie, de gezondheidszorg en de chemische sector. Ansell staat bekend om zijn expertise en innovatie, en biedt een brede waaier van producten die ontworpen zijn om werknemers te beschermen tegen mechanische, chemische, thermische en biologische risico's. De reputatie van Ansell is gebaseerd op de kwaliteit, de duurzaamheid en het comfort van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die het bedrijf produceert.
Onderscheidende zwarte kleur om vlekken te maskeren.
Sterke punten
- Camoufleert vuil en verbetert de zichtbaarheid van lichtgekleurde voorwerpen.
- Hogere treksterkte bij breuk dan bij conventionele medische handschoenen.
- Stevige, niet-schuimende greep bij het hanteren van natte voorwerpen.
- Vermindert het risico op allergische reacties en huidirritatie.
- Hogere treksterkte bij breuk dan bij conventionele medische handschoenen.
- Stevige, niet-schuimende greep bij het hanteren van natte voorwerpen.
- Vermindert het risico op allergische reacties en huidirritatie.
Toepassingen
Deze nitrilhandschoenen zijn ideaal voor uiteenlopende toepassingen, zoals de inspectie, selectie en controle van onderdelen, algemeen gebruik in de service na verkoop in de autosector, gebruik van schoonmaak- en robotapparatuur, het vervangen van olie, vloeistoffen en filters, het repareren van motoren en transmissies, het roteren en vervangen van banden, het onderhoud van laboratoriumapparatuur en -uitrusting, het nemen en verwerken van monsters, het mengen en samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen, het verzamelen van monsters van grondstoffen, het wegen en doseren van vaste stoffen en vloeistoffen, de inspectie (verzamelen, controleren en markeren). Ze zijn ook geschikt voor hoog-risico beroepen, zoals veiligheidsagenten, politie, eerstehulpverleners, biowetenschappen, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 09,5/10 |
| Lengte | 245 mm |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Materiaal | nitril |
| Categorie | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,00 excl. BTW
/ doos
€ 20,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden