Referenties
Ansell:RD15S-00138-XL
Rubix:22370264
Fabrikant:RD15S-00138-05
EAN:0076490114572

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 HOOD 138 ROOD MT XL
MICROGARD 1500 overalls zijn ontworpen voor arbeidiers die betrokken zijn bij het strippen, opruimen en verwerken van asbest, voor algemene onderhoudswerkzaamheden, voor constructiewerken en grote reinigingswerkzaamheden in omgevingen met veel fijn stof. Kenmerken en voordelen: 3-delige kap, elastiek in de kap, aan de polsen, de taille en enkels. 2-weg ritssluiting aan de voorzijde met hersluitbare overflap. Bescherming: Is bewezen 100% filter te zijn voor deeltjes ›3 microns. Comfort: Lucht- en waterdamp doorlatend (ademend), om het risico op hittestress te helpen reduceren. Siliconevrij: Kritisch bij verfspuittoepassingen. Geoptimaliseerde pasvorm verhoogt het gebruikscomfort en de veiligheid. Gestikte naden combineert sterkte en barrière tegen stofdeeltjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- ansell:WH15S-00111-05
- rubix:14110015
- fabrikant:WH15S-00111-05
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 6,06 excl. BTW/ stuk