Referenties
Sandvik Coromant:RPGX090700E 6160
Rubix:A0460242
Fabrikant:7247387
EAN:7323221787660

Productdetails : COROMANT T-MAX DRAAIWISSELPLAAT RPGX090700E 6160
T-Max®, wendeplaat voor het draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | 6160 |
| Type plaatje | wendeplaat voor het draaien type r (rond) |
| Dikte | 7,9375 mm |
| Insertmaat | 9,525 mm |
| Bekleding | niet gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 310,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 375,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
