COROMANT WISSELPLAAT N331.1A-05 45 08H-ML2040
Wendplaat voor CoroMill® 331-groeffrees
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:N331.1A-054508H-ML2040
Rubix:20096216
Fabrikant:5737251






Technische samenvatting
| Type plaatje | slotting insert (coromill® 331) |
|---|---|
| Schakering | 2040 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT N331.1A-05 45 08H-ML2040
Coromill 331 freesplaatje n331.1a-05 45 08h-ml2040
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | slotting insert (coromill® 331) |
| Schakering | 2040 |
| Materiaal | wolfraamcarbide |
| Insertmaat | 4,45 mm |
| Bekleding | mtcvd gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes