FACOM WERKBANK BOVENBLAD HOUT 2M 13 L 1025MM JLS2-2MW13D
Werkbank 2182 mm - 13 laden - Houten blad - hoge uitvoering
Zie technische informatieReferenties
Facom:JLS2-2MW13DH
Rubix:10562711
EAN:3662424085260

Productdetails : FACOM WERKBANK BOVENBLAD HOUT 2M 13 L 1025MM JLS2-2MW13D
Set bestaat uit: Een 6-lade eenheid JLS2-MBS6T: - 4 laden 60 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 2182 mm |
| Model | jls2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
