Referenties
Stahlwille:90200074
Rubix:A0887103
Fabrikant:90200074
EAN:4018754315420



Productdetails : STAHLWILLE WERKBANK+INLAYS+SET WB625/1641TCS
Mobiele werkbankset Stahlwille WB625/1641TCS met 7 extra brede, volledig uittrekbare lades. Inclusief opbergsysteem voor TCS-inlays.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1045 mm |
| Breedte | 1150 mm |
| Diepte | 500 mm |
| Kleur | grijs |
| Aantal lades | 7 |
| Model | wb625/1641tcs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.051,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7.321,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
