SPARTEX XXL WERKBANK 4 LADE 1500X700X840 892636

Werkbank 4 laden xxl SPARTEX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:884842
Spartex:892636
Rubix:A0283553
EAN:3660338451744
SPARTEX XXL WERKBANK 4 LADE 1500X700X840 892636

Technische samenvatting

Hoogte840 mm
Breedte1500 mm
Diepte700 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX XXL WERKBANK 4 LADE 1500X700X840 892636


Vaste of verrijdbare werkbank met 4 extra grote laden.
Multiplex bovenblad, frame van plaatstaal.
Draagvermogen 1000 kg.
4 volledig uittrekbare laden: 2x 100 mm en 2 x 150 mm fronthoogte (75 kg draagvermogen/lade).
Frame RAL 7035, laden RAL 7024.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoogte840 mm
Breedte1500 mm
Diepte700 mm
Aantal lades4
Modelfixe
€ 2.054,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.485,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen

Hoogte