Referenties
Gedore:B 1525
Rubix:10013746
Fabrikant:6622910
EAN:4010886662298



Productdetails : GEDORE WERKBANK OPKLAPBAAR - B 1525
Korpus:
• afmetingen: H 810/140 x B 1000 x D 700 mm
• sterk beuken-multiplex werkblad met verzinkte stalen omlijsting, corrosiebestendig
• stabiel, inklapbaar, plaatsbesparend en mobiel GEDORE-onderstel:
• totaal draagvermogen 500 kg
• pijpstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
• levering zonder gereedschap en toebehoren
• afmetingen: H 810/140 x B 1000 x D 700 mm
• sterk beuken-multiplex werkblad met verzinkte stalen omlijsting, corrosiebestendig
• stabiel, inklapbaar, plaatsbesparend en mobiel GEDORE-onderstel:
• totaal draagvermogen 500 kg
• pijpstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw
• levering zonder gereedschap en toebehoren
Werkbank opklapbaar Korpus: afmetingen: H 810/140 x B 1000 x D 700 mm sterk beuken-multiplex werkblad met verzinkte stalen omlijsting, corrosiebestendig stabiel, inklapbaar, plaatsbesparend en mobiel GEDORE-onderstel: totaal draagvermogen 500 kg pijpstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blauw levering zonder gereedschap en toebehoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 810 mm |
| Breedte | 1000 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Aantal lades | 0 |
| Aangepaste tariefcode | 94032080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 440,70 excl. BTW
/ stuk
€ 533,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
