Referenties
Bahco:1495K6CWB15TS
Rubix:A0764864
EAN:7314150368440

Productdetails : BAHCO WERKBANK STAAL ORANJE 6L 150CM 1495K6CWB15TS
Zware Bahco werkbank met stalen werkblad, 6 lades en 2 poten. UDL 1500 kg. Afmetingen 1500x750x1030 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 1030 mm |
| Breedte | 1500 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Kleur | blauw |
| Aantal lades | 6 |
| Model | 1495k6cwb15ts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.414,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.711,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
