Referenties
Hydrowear:042001-62
Rubix:22090656
EAN:5420011720639

Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK COEVORDEN 042001 ZWART MT 62
Werkbroek met Cordura® kniezakken in kleur. Verlengde zoom en verstelbaar in taille met elastiek. Dubbele swingpocktes zijn afgerond. 2 achterzakken met klep, 2 hamerlussen en 2 d-ringen. Dijbeenzak met klep, telefoonpocket, potloodzak en een pennenzakje. Dubbele duimstokzak met extra knoop om mes aan te hangen met 2 extra gereedschaplussen met extra knoop. Extra zak voor timmermanspotlood. Drievoudig gestikte naden voor maximale sterkte. 310 grams 35% polyester/65% katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 35% polyester/65% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,97 excl. BTW
/ stuk
€ 62,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
62