Referenties
Portwest:FR406YBR30
Rubix:A0617911
Fabrikant:FR406YBR30
EAN:5036108396030

Productdetails : PORTWEST BROEK HI-VIS FR PW3 GEEL/ZWART MT 30
Deze eigentijdse Hi-Vis FR werkbroek is gemaakt van Modaflame Inherent en biedt de drager ultiem comfort. Oxford versteviging op belangrijke schuurplekken en driedubbele stiksels zorgen voor maximale duurzaamheid. De broek is voorzien van een kruisvoering, kniestukken met opening aan de bovenkant en een multidirectionele zak op het dijbeen die gemakkelijke toegang biedt voor het veilig opbergen van telefoon, sleutels en gereedschap.
Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing
Sterke punten
- Inherente vlambestendige eigenschappen zullen niet uitwassen
- Verstevigde inzetstukken voor duurzaamheid bij gebruik in agressieve omgevingen
- Verstevigde drievoudige naden voor duurzaamheid
- li>Certified CE
- Heat-bonded gesegmenteerde reflecterende strepen voor extra zichtbaarheid
- Stof met UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- 8 zakken voor extra opbergruimte
- Reepbare beenlengte (31" tot 33")
- Elastische tailleband aan zijkanten voor ultiem comfort
- Top-loading kniebeschermerzakken voor snelle en gemakkelijke toegang
- Gemakkelijk toegankelijke Cargo zak
- Twee achterzakken
- Rlatzak
- Reflecterende biezen voor betere zichtbaarheid
- Innovatieve stretchpanelen in de belangrijkste bewegingsgebieden zorgen voor uitstekend comfort en flexibiliteit
- Geschikt voor gebruik in ATEX-omgevingen
- Niet-magnetisch - nikkel- en metaalvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 30 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,67 excl. BTW
/ stuk
€ 159,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
30